ESCO 200V / 200V / 3.7kW electromagnetic switch (irreversible)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Auxiliary Contact1a1b
Compatible Motor Capacity (200-240V) (kW)3.7
ESCO Part NumberEA940MV-22A
Length (mm)115
Thickness (mm)79
Typeelectromagnetic switch
Type of OperationIrreversible
Width (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan