ESCO 200V / 200V / 0.75kW electromagnetic switch

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Auxiliary Contact1a
Compatible Motor Capacity (200-240V) (kW)0.75
ESCO Part NumberEA940MV-14A
Length (mm)115
Thickness (mm)79
Typeelectromagnetic switch
Type of OperationIrreversible
Width (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan