ESCO 125Vx 15A / Φ6.4mm tube fuse (semi-time lag type / 3pcs

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ESCO Part NumberEA758ZY-315
Overall Length (mm)30
Rated Current (A)15
Rated Voltage (V)125
Size (mm)Φ6.4x30
TypeGlass tube fuse

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan