ESCO 11x350mm Electrostatic resistant brush (horsehair)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2193-75
Bristle Length (mm)11
Brush Dimensions (mm)6.4x32
Material (Handle)plywood
Number of Lines3 lines
Overall Length (mm)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wooden long handle that easily conveys power

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan