ESCO [6.4x30mm] Fuse holder (horizontal type) EA940DL series

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9314-13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Rating: 250V 10A●Compatible fuse (mm): Φ6.4x30 Φ6.35x30 Φ6.35x31.8●Terminal fittings: Screw-tightened terminal (M3x5 bind screw)●Number of poles: 1P●Material: Phenol (UL94V-0)●Insulation resistance: DC500V, 100MΩ or more●Withstand voltage: AC1500V (1 minute)●Terminal screw tightening torque: 0.5N.m MAX●Mounting screw tightening torque: 1.2N.m / M4 screw●RoHS compliant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan