ESCO [ Fuse holder (cylindrical type) EA940DL series

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp179.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Rating: 250V 10A●Compatible fuse (mm): Φ5.2x20●Terminal fittings: Soldering terminal●Material: Body/Phenol (UL94V-2) Knob/PBT (UL94V-0)●Insulation resistance: DC500V, 100MΩ or more●Withstand voltage: AC1500V (1 minute)●Acquired standards: UL and CSA standards●Mounting plate thickness: 3.5mm (max.)●Nut tightening strength: 0.7N.m●Knob tightening torque: 0.4N.m (max.) (recommended tool: flat-head screwdriver)●Nut two-face width: 16mm●Screw-type knob●Electric shock prevention type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan