IDEC SA1E-L Type small-sized photoelectric switch with built-in amplifier (laser Type) transmission Type connector (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Detection Distance (mm)30000
Detection Lightlaser
Detection MethodThrough-beam type
Head ShapeSquare
Light ColorRed
Protection ClassIP67(IEC)
TypeBuilt-in amplifier
Type of ConnectionConnector

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan