IDEC SA1E-L Type compact photoelectric switch with built-in amplifier (laser Type) Polarized retroreflective cable (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
Detection Distance (mm)10000
Detection Lightlaser
Detection MethodPolarized retroreflective
Head ShapeSquare
Light ColorRed
Protection ClassIP67(IEC)
TypeBuilt-in amplifier
Type of Connectioncable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan