IDEC Programmable controller HMI module

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
CableCAT 5.STP
Cable Length (m)100
Cartridge1 cartridge can be added (analog cartridge only) All cartridges can be added when used with the Plus CPU module [Option]
ConnectorRJ45
Display ElementSTN monochrome LCD
Display Resolution192(W)x64(H) dots
Operation Methodrubber switch
Protection ClassIP20(IEC 60529)
TypeHMI module
Viewing Angle30° left and right, 20° up, 40° down

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan