IDEC Programmable controller Digital input/output mixed module

Sebelum PPN:
Rp3.699.900 - Rp8.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)Cable length 3 compatible with electromagnetic environment resistance
Input Current (mA)7/1 point (at DC24V), 3.5/1 point (at DC12V)
Input Impedance (kΩ)3.4
Input Voltage Range (V)DC0~28.8
Load current (A)2 or less (1 point) / 7 or less (1 common)
Output Format1a contact
Rated Input Voltage (V)DC12/24 sink/source shared (products below V400 are DC24V)
Withstand Voltage (V/minute)Output terminal - FG: AC2300/Output terminal - Internal circuit: AC2300/Between output terminals (between COM): AC2300
cycle of insertion/removal100 times (connector)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan