IDEC NRLY Type circuit protector Voltage trip

Sebelum PPN:
Rp819.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Attached DeviceNone
Coil Voltage (V)DC24
Internal circuitRelay trip (voltage trip)
Operation MethodLocker type
Protection MethodFluid electromagnetic trip method
Rated Breaking Capacity (kA)(AC250V) 0.75 PC1 (UL rating: 1)/(DC50V) 0.5 PC1 (UL rating: 1)
Rated Current (A)20
Rated Voltage (V)AC250/DC50
Terminal Shape(Main terminal) Tab 250 type terminal
TypeNo inertia delay
Type of SignSnap-on mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan