IDEC NRLY circuit protector For switch only

Sebelum PPN:
Rp649.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Operation MethodLocker type
Protection MethodFluid electromagnetic trip method
Rated Breaking Capacity (kA)(AC250V) 0.75 PC1 (UL rating: 1)/(DC50V) 0.5 PC1 (UL rating: 1)
Rated Current (A)20
Rated Voltage (V)AC250/DC50
TypeNo inertia delay
Type of SignSnap-on mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan