IDEC NRLT circuit protector Voltage trip

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Attached DeviceNone
Coil Voltage (V)DC24
Internal circuitRelay trip (voltage trip)
Number of Poles2
Operation MethodLocker type
Protection MethodFluid electromagnetic trip method
Rated Breaking Capacity (kA)(AC250V) 0.75 PC1 (UL rating: 1)/(DC50V) 0.5 PC1 (UL rating: 1)
Rated Current (A)20
Rated Voltage (V)AC250/DC50
Terminal Shape(Main terminal) Tab 250 type terminal
TypeNo inertia delay
Type of SignRing mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan