IDEC NH1Y Type circuit protector voltage trip

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Attached DeviceNone
Coil Voltage (V)DC24
Internal circuitRelay trip (voltage trip)
Number of Poles2
Operation MethodLocker type
Protection MethodFluid electromagnetic trip method
Rated Breaking Capacity (kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
Rated Current (A)30
Rated Voltage (V)AC250/DC65
Terminal Shape(Main terminal) Tab 250 type terminal
TypeNo inertia delay
Type of SignSnap-on mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan