IDEC NH1S-26-2 Series

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Number of Poles2
Operating PatternsMedium speed type (AA characteristics)
Protection MethodFluid electromagnetic trip method
Rated Breaking Capacity (kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
Rated Current (A)2
Rated Voltage (V)AC250/DC65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan