Mitsubishi Electric Sequencer MELSEC-Q series Analog unit

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
InputCT AC0 to 5A, AC0 to 50A, AC0 to 100A, AC0 to 200A, AC0 to 400A, AC0 to 600A
Number of Channels8
Number of Input Points8 points (8 channels)
Output0 to 10000
Sampling Period (ms)10/8CH, 20/8CH, 50/8CH, 100/8CH
TypeAnalog input / CT input
Type of ConnectionExternal wiring / 18-point screw terminal block (M3 screw)
Type of InsulationWith channel isolation
Unit TypeCT input unit

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan