Mitsubishi Electric Safety Main Unit

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Circuit SystemPELV or SELV, up to 6A
Mass (kg)About 0.3
Number of ConnectionsFX5UJ/FX5U/FX5UC CPU unit: Maximum 1 unit
Power SupplyInternal power supply: 5V DC 200mA, 24V DC 5mA / External power supply: 24V DC (+20%, -15%) 125mA
Rated Input Current (A)5.2
Suitable CPUFX5UJ CPU unit: Ver.1.010 and later / FX5U CPU unit: Ver.1.200 and later / FX5UC CPU unit: Ver.1.200 and later

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan