Mitsubishi Electric PLC + MELSEC-Q series + temperature control unit

Sebelum PPN:
Rp16.999.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
Control ModeStandard (heating only) control / mixed control / heating / cooling control
Control OutputTransistor output
Number of Channels4
Number of Input Points(Temperature) 4 channels / unit
Sampling Period (ms)500/4 channel
Unit TypeTemperature adjustment unit

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait