Mitsubishi Electric MELSECNET / H network unit

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Applicable Connector2-core optical connector plug, F06 / F08 equivalent (JIS C 5975/5977 compliant)
Communication ProtocolToken ring method
Communication Speed25Mbps/10Mbps (MELSECNET/10 mode: 10Mbps)
Current Consumption (A)(DC5V internal) 0.48
Dimensions, H x W x D (mm)106 (base unit mounting part 98) x 27.8 x 110
Mass (kg)0.15
Occupied In/Out Points32 points
Total Extension Distance (m)30k

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan