Mitsubishi Electric Mechanically Latched Electromagnetic Contactor (AC Operation Type) SL-T Series

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Contact Configuration[Enabled] [Main contact (standard)] 3a, [Auxiliary contact (special)] -, [Auxiliary contact (standard)] 2a2b
Minimum load[Main contact (level)] 48V 200mA, [Auxiliary contact (level)] 20V 3mA
Operating Frequency (operation/hour)[AC-3 class] 1200
Rated Insulation Voltage (V)690

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan