Mitsubishi Electric Mechanical Latch Type Electromagnetic Relay

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Auxiliary Contact3a2b
Coil Rated Voltage (V)AC200
FrameT5
Length (mm)75
Mass (kg)0.39
Thickness (mm)133.5
Typerelay
Width (mm)43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan