Mitsubishi Electric Inverter with Built-In Power Regeneration Function FR-A Series

Sebelum PPN:
Rp89.999.900 - Rp509.999.900
Spesifikasi
AC Voltage Tolerance (V)323 to 528V 50Hz/60Hz
Cooling MethodForced air cooling
Frequency Tolerance±5%
Output overload current rating150% 60s, 200% 3s (inverse time characteristic) Ambient temperature 50°C
Protection ClassIP00
Rated Output Voltage (V)3-phase 380-480
Rated input AC voltage (V)3 phase 380-480 50Hz/60Hz
Regenerative braking torque100% continuous 150% 60s (output)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan