Mitsubishi Electric Intelligent HUB

Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
External dimensions (depth D x width W x height H) (mm)147x70x122
Inrush Current (A)Maximum: 60/1ms or less
Installation LocationInside the control panel
Mass (kg)0.95
Rated Input Current (A)1.2
Rated Input Voltage (V)DC24 (allowable voltage range DC20.4 to 28.8V)
Shock Resistance (m/s²)Compliant with JIS B 3502 and IEC 61131-2 (147, XYZ/3 directions, 3 times each)
Specification●Number of connection stages: CC-Link IE cascade: Maximum 20 stages, Ethernet cascade: No limit
Suitable ModelFor CC-Link/IE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan