Mitsubishi Electric Ethernet Interface Unit

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Communication Protocol100BASE-TX: Full duplex/half duplex, 10BASE-T: Half duplex
Current Consumption (A)(DC5V internal) 0.6
Mass (kg)0.18
Model of Suitable UnitRS-422/485 adapter
Occupied In/Out Points32 points (I / O allocation: Intelli 32 points)
SpecificationMODBUS RTU communication master function (using communication protocol support function) Interface: RJ45 (AUTO MDI/MDI-X)
Standard100BASE-TX/10BASE-T
Supported ProtocolsMODBUS(R)
Transmission MethodBaseband
Transmission Speed100BASE-TX: 100Mbps, 10BASE-T: 10Mbps

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan