Mitsubishi Electric Electromagnetic contactor + SN series

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp43.999.900
Spesifikasi
Auxiliary Contact2a2b
Frequency (Hz)50/60
Mechanical Durability5 million times
Operating Frequency (operation/hour)AC-3 class: 50/AC-4 class: 1200/AC-1 class: 300
Pollution Degree (Environment to Use)3
Rated Impulse Withstand Voltage (kV)6
Rated Insulation Voltage (V)690
StandardJIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, BS EN60947-4-1, DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
Type of OperationIrreversible
Type of SignScrew

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait