Mitsubishi Electric Alarm switch

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ConnectorTerminal screw M3.5
Contact Configuration1c
Mass (kg)0.05
Outer Dimension A (mm)9
Outer Dimension B (mm)92
Outer Dimension C (mm)44
Terminal positionLoad side

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan