Schneider Electric Timer Relay On Delay 24 V dc, 24 to 240V ac DIN Rail

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Contact ConfigurationSPDT
Delay Time<100ms
Length (mm)90
Maximum Current (A)8
Maximum Voltage (V)24 dc, 240 ac
Minimum Voltage (V)24 ac
Number of Contacts2
Power Supply Voltage24 V dc, 24 to 240V ac
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SpecificationTime range: 0.1 s to 10 h
Terminal TypeScrew
Timer FunctionOff-delay, On-delay, Symmetrical, Multi-function
Timing RangeHours, minutes, seconds
Type of SignDIN rail

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan