TDK (TDK-Lambda) TDK-Lambda Switching Power Supply 48V dc 2.1A 100.8W RTW48-2R1C

Sebelum PPN:
Rp5.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Output voltage = 48V dc
Output current = 2.1A
Rated power = 100.8W
Number of Outputs = 1
Input voltage = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
Mounting Type = Chassis Mount Package Type = Covered Length = 6.3 inches Width = 3.23 inches Depth = 0.98 inches Efficiency = 88%
Weight = 450g
UL / CSA / TUV certified, EN61000-3-2 compliant. RTW Series Single output 100 W. Resource-saving and environmentally friendly power supply. Lead-free construction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan