TDK (TDK-Lambda) TDK-Lambda DIN rail mounting switching power supply, DRJ50-24-1/E, Output: 2.1A, Rating: 50.4W Input voltage: ac, dc Output voltage: dc 24V dc/

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Height (mm)75
Input Voltage Range (V)DC120~370, AC85~264
Length (mm)90
Maximum Output Power (W)50.4
Output Current (A)(Maximum) 2.1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Output Voltage (V)DC24
Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Series = DRJ
AC or DC input voltage = ac, dc
Input voltage = 85 → 264V ac / 120 → 370V dc
AC or DC output voltage = dc
Output voltage = 24V dc
Output current = 2.1A
Rated power = 50.4W
Width = 30mm
Mounting Type = DIN Rail Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan