TDK (TDK-Lambda) TDK-Lambda DIN rail mounting switching power supply, DRJ30-5-1, Output: 4A, Rating: 20W Input voltage: ac, dc Output voltage: dc 5V dc/

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Series = DRJ
AC or DC input voltage = ac, dc
Input voltage = 85 → 264V ac / 120 → 370V dc
AC or DC output voltage = dc
Output voltage = 5V dc
Output current = 4A
Rated power = 20W
Width = 21.5mm
Mounting Type = DIN Rail Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan