TDK (TDK-Lambda) Standard power supply

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
Cooling MethodNatural air cooling
Height (mm)113
Holding Time (ms)20
Input Frequency (Hz)47~63
Leakage Current0.5mA or less (at 100/230VAC: 0.2/0.4)
MountingDIN rail
Number of PhasesSingle-phase
Output Voltage Adjustment Range (V)19.2~28.8
Rated Output Voltage (V)DC24
ShapeDIN rail
Storage Temperature (°C)-30~85
Temperature fluctuation0.02%°C
Vibration Resistance10 to 55 Hz (sweep for 1 minute) 19.6 m/s² constant, 1 hour in each of X, Y, and Z directions

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan