Schneider Electric Solid State Relay Mount Kit 1 piece

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Accessory TypeSSL1 sockets
Depth (mm)78.6
Height (mm)101
IP GradeIP20
Kit ContentsScrew socket
Maximum Switching Voltage (AC V)5
Maximum Switching Voltage (DC V)24
Number of Tiers1
Operating Ambient Temperature (°C)-40~85
Operating Temperature Range (°C)-40~70
Rated Voltage Range (V)Max 250(DC)
SeriesSSLZ
Width (mm)6.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan