Schneider Electric Relay 24V ac 2c contact DIN rail type

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8084-34
SpecificationCoil voltage: 24V ac; Contact configuration: DPDT; Mounting type: DIN rail; Series: RXM; Number of poles: 2; Code number: 203-5212

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pre-assembled Schneider Electric miniature plug-in relays belong to the RXM series. Operating temperature -40°C → 85°C. Lockable test button. IP20 certified.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan