TOYOZUMI Power transformer 1LH series

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Primary Voltage (V)100/110
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Secondary Voltage (V)2024
Type of InsulationClass E

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Input 100V system, 200V system, output 24V system Terminal block type Single phase, compound winding, 50/60 Hz, withstand voltage AC 1.5 kV, applicable standard JIS C-6436 Class E insulation (temperature rise 75 °C or less)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan