TDK (TDK-Lambda) Power supply Power module PAF series

Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp7.399.900
Spesifikasi
Height (mm)12.7
Length (mm)116.8
Operating Temperature (°C)-40~100
Safety StandardCertification: CSA60950-1, EN60950-1, UL60950-1, CSA62368-1, EN62368-1, UL62368-1
ShapeOn board
SizeFull Brick
Terminal ShapeDIP
Width (mm)61

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan