Schneider Electric Power Relay 24V ac, 1c Contact, Plug-in Type

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Coil Resistance (ohm)260
Coil Voltage (V)24 ac
Contact ConfigurationSPDT
LatchNone
Length (mm)13
Maximum Switching Power (DC W)300
Maximum Switching Voltage (AC V)250
Maximum Switching Voltage (DC V)30
Minimum Operating Temperature (°C)-40
Number of Poles1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Switching Current (A)10
Terminal TypePlugin
Type of SignPlugin
coil Electricity (mW)820

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan