Schneider Electric Power meter LCD 6 digit A9MEM series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7297-96
SpecificationHeight: 90mm; Width: 17.5mm; Display type: LCD; Number of display digits: 6; Number of phases: 1; Series: A9MEM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Schneider's ACTi 9 230V45A modular single-phase electronic power meter features DIN rail mounting support. It is used in sub-billing and multi-billing and communicates via Modbus. Frequency: 50 Hz Sampling rate: 32 samples/cycle Mounting mode is clip-on

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan