TDK (TDK-Lambda) Lambda EMC Filter Single Phase 4A Through Hole

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Maximum Rated Current = 4A
Maximum rated voltage = AC250V
Mounting Type = Through Hole Termination Style = Number of Pins = 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan