Schneider Electric Door Interlock Front Mounting Body 12 and 20 A x O for 22mm Hole Harmony Series K KAA

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7801-31
SpecificationType: Cam switch operating head ; Range: Harmony series K ; Series: KAA ; IP protection rating: IP65 ; Code number: 212-4753

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Schneider Electric KAXZ1S131 is a metal operating head with bezel O 28.5 mm for the Ronis 455 key operator. Product compatibility Front mounting body 12 and 20 A x O 22 mm hole IP protection rating: IP65 Green Premium product Mercury-free

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan