TDK (TDK-Lambda) DIN rail power supply DLP series

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Efficiency(100/230VAC) 82%/83%
Input Current (A)(200/230VAC) 1.7/0.8
Input Voltage Range (V)AC85-132 / AC170-265 (Automatic switching)
Maximum Output Power (W)74.4
Output Current (A)(Maximum) 3.1
Output Voltage Adjustment Range (V)DC21.6 to DC28 (voltage can be adjusted on the front panel)
Rated Output Power (W)24
Rated Output Voltage (V)DC24
Rated input efficiency (%)(100/230VAC) 82/83
Recommended EMC FilterRSEC-2006, RSEL-2003W, RSEN-2003
ShapeWith cover / Directly on DIN rail
Terminal ShapeEuropean system

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait