Schneider Electric APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA PDU 200V (2)L6-30 (2)L6-30

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp9.399.900
Spesifikasi
Depth (cm)9.2
Height (cm)17
Package Size (mm)175 x 150 x 208 (width x depth x height)
TypeAccessories
Width (cm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Rear output panel for APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA, 2 x NEMA L6-30R, 2 x NEMA L6-30R

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan