Schneider Electric APC Smart-UPS Ultra 15ft Extension Cable for SRTL 8kVA & 10kVA

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
ColorBlack
Depth (cm)46
Height (cm)5.1
Package Size (mm)390 x 125 x 390 (width x depth x height)
SpecificationInstallation mode: Rack mount not available ; USB support: No
Storage Temperature (°C)0~40
TypeCable
Width (cm)38.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA Extended Battery Pack Extension Cable, 4.5m Long

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan