GREENTEK Bracket Wall Mount Tilt

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Capacity (kg)90.9 (200.4lbs)
ColorBlack
Distance from Wall (mm)78
Screen Size (inch)65 to 100
Tilt (°)-10 to 5
VESA Compatible200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400, 800x400, 600x600, 800x600 (max)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan