NGY Timbangan Berat Badan Pintar
#Grup produk P112455857
Spesifikasi
| Battery | 4x AAA Batteries |
|---|---|
| Compatibility | iOS, Android |
| Display | LED screen |
| Material | Ultra-White Tempered Glass |
| Measuring Range (kg) | 3-180 |
| Scaling Size (cm) | 28x28 |
| Unit of Measurement | KG/LB/ST |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Timbangan Pintar yang Dapat Menimbang Lebih dari Sekadar Berat Badan
Timbangan di abad-21 dapat menimbang dan mengukur lebih dari sekadar berat badan Anda. Dengan NGY Smart Weighing Scale, dilengkapi dengan sensor-sensor yang tidak hanya menimbang berat badan, juga dapat memberi 10 jenis data tubuh Anda, seperti massa otot, lemak tubuh, BMI, metabolisme dll, untuk melacak kesehatan dan membantu upaya Anda menurunkan berat badan.
Turunkan Berat Badan dengan Analisis Profil Tubuh Anda Supaya Anda dapat berolahraga rutin dengan optimal, timbangan pintar ini dapat memberikan data selain dari berat badan, juga dapat mengukur BMI, Massa Otot, Moisture Rate, Visceral Fat, Metabolism, Protein, Obesity, Body Age dan Lean Body Weight. Melacak Statistik Tubuh Anda Dengan Aplikasi Berat dan statistik badan Anda lainnya dapat dicatat secara otomatis dengan Bluetooth ke aplikasi smartphone Anda.
Design Elegan Untuk Kamar Mandi Anda NGY Smart Weighing Scale dengan design elegan yang mengkilap dalam ultra-white tempered glass, cocok dengan nuansa kamar mandi Anda. Backlit, Hidden LED Display NGY Smart Weighing Scale dilengkapi dengan Backlit LED Display besar, tajam dan terang, yang dapat membuat Anda membaca lebih mudah di kegelapan.
Include:
- NGY Smart Weighing Scale
- 4x AAA Baterai
- *NOTE: Tidak Termasuk Unit Ponsel
Timbangan di abad-21 dapat menimbang dan mengukur lebih dari sekadar berat badan Anda. Dengan NGY Smart Weighing Scale, dilengkapi dengan sensor-sensor yang tidak hanya menimbang berat badan, juga dapat memberi 10 jenis data tubuh Anda, seperti massa otot, lemak tubuh, BMI, metabolisme dll, untuk melacak kesehatan dan membantu upaya Anda menurunkan berat badan.
Turunkan Berat Badan dengan Analisis Profil Tubuh Anda Supaya Anda dapat berolahraga rutin dengan optimal, timbangan pintar ini dapat memberikan data selain dari berat badan, juga dapat mengukur BMI, Massa Otot, Moisture Rate, Visceral Fat, Metabolism, Protein, Obesity, Body Age dan Lean Body Weight. Melacak Statistik Tubuh Anda Dengan Aplikasi Berat dan statistik badan Anda lainnya dapat dicatat secara otomatis dengan Bluetooth ke aplikasi smartphone Anda.
Design Elegan Untuk Kamar Mandi Anda NGY Smart Weighing Scale dengan design elegan yang mengkilap dalam ultra-white tempered glass, cocok dengan nuansa kamar mandi Anda. Backlit, Hidden LED Display NGY Smart Weighing Scale dilengkapi dengan Backlit LED Display besar, tajam dan terang, yang dapat membuat Anda membaca lebih mudah di kegelapan.
Include:
- NGY Smart Weighing Scale
- 4x AAA Baterai
- *NOTE: Tidak Termasuk Unit Ponsel
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/NGY%20Timbangan%20Berat%20Badan%20Pintar/ntP112455857-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)