Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Basic MaterialHeavy-Duty, Soft-Anodized Aluminium
Capacity (L)8
Diameter (cm)24 (Wide Body)
PortionUp to 5 - 8 Servings
Product Dimensions (cm)40x28x24
Type of ClosingOuter-Lid
UsageGas, Electric, Induction Stoves

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rahasia Untuk Memasak Dengan Rasa Maksimal, Empuk Dan Cepat
Taukah Anda bahwa memasak hidangan yang lezat dengan tekanan dapat menghemat waktu hingga 70% daripada metode memasak tradisional? Salah satu rahasia yang sering digunakan koki profesional untuk menyimpan lebih banyak vitamin, mineral dan nutrusi di hidangan adalah menggunakan NGY Pressure Cooker 8L / Panci Presto. Tidak hanya cepat dan efisien, memasak dengan pressure cooker dapat membuat hasil hidangan Anda lebih empuk, juicy dan lezat.

Memasak Untuk 5 – 8 Porsi
NGY Pressure Cooker berkapasitas besar (8 L). Anda dapat memasak memasak hidangan dalam jumlah sedikit ataupun besar sekaligus, sehingga akan menjadi pilihan terbaik untuk penggunaan di rumah ataupun komersial. 

Aman Dengan Tutup Pengaman
Tutup panci dilengkapi oleh katup pengaman, dan hanya dapat dibuka pada saat tekanan rendah.  

Regulated Steam Pressure
Tekanan di saat memasak diatur secara otomatis ke tingkat optimal untuk memasak lebih cepat dan aman.  

Pegangan Yang Diperkuat
Pegangan pada NGY Pressure Cooker / Panci Presto terbuat dari bahan berkualitas dengan resistensi dan intensitas tinggi.  

Anti-Karat Dan Tahan Suhu Tinggi
NGY Pressure Cooker / Panci Presto terbuat dari bahan heavy-duty aluminum pada body dan tutup yang menjamin anti-karat dan tahan suhu tinggi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan