NGY Portable Rechargeable Fan 3 in 1 (Kipas Portable)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
AccesoriesUSB Type-C
Current (A)1.0
Inner Package Dimension (mm)215x153x235
Outer Package Dimension (mm)520x480x350
Size (inch)6
Voltage (V)DC 5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait