NGY Orbit Ceiling Fan (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Fan Mode3-Speed, Oscillation
Frequency (Hz)50
Power (W)75
Propeller MaterialAluminum
Propeller Size (cm)36
Propeller Size (inch)16
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Solusi Angin Segar untuk Ruangan Anda
Dapatkan pengalaman kesejukan terbaik dengan NGY Orbit Fan / Kipas Angin Plafon NG-16OB, kipas angin plafon yang menghadirkan sirkulasi udara yang luar biasa di setiap sudut ruangan Anda. Desain inovatif kami memungkinkan kepala kipas bergerak secara melingkar, menyebarkan udara segar ke setiap sudut ruangan Anda.

Sirkulasi Udara Maksimal
NGY Orbit Fan dilengkapi dengan fitur oscillation otomatis. Dengan gerakan oscilasi yang luas, kipas angin plafon ini dapat menciptakan aliran udara menyeluruh untuk memastikan setiap sudut ruangan mendapatkan angin sejuk.

3 Variable Speed
Sesuaikan kesejukan sesuai keinginan Anda dengan pilihan pengaturan kecepatan yang berbeda. Nikmati fleksibilitas dan kendali penuh atas kenyamanan udara Anda.

Low-Noise Operational
NGY Orbit Fan dilengkapi dengan motor yang handal untuk memberikan performa tinggi dengan tingkat kebisingan yang rendah. Rasakan kenyamanan tanpa gangguan.

Finishing Berkualitas
Desain dan finishing yang elegan membuat NGY Orbit Fan sempurna untuk setiap ruangan. Tidak hanya memberikan kesejukan, tetapi juga menambah sentuhan gaya pada dekorasi rumah Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan