NGY Industrial Wall Fan (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
ModeSwing On/Off, Tilting, 3 Speed
MotorBall Bearing, 100% Full Copper Synchronous
Propeller4-Blade Aluminum
ProtectionThermofuse
Speed (rpm)1350 (max)
StandardSNI Standard
Swing Angle (°)80
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kipas Angin Terhandal Untuk Pabrik, Gudang Atau Garasi Anda
Setiap pabrik, gudang dan garasi cenderung bersuasana panas yang tak tertahankan, terutama pada musim kemarau di Indonesia. Di ruangan yang pengap dan panas, produktivitas dan kenyamanan Anda akan berkurang. Dengan NGY-2001WF Anda dapat mendinginkan suhu ruangan Anda, meningkatkan produktivitas Anda dan tim Anda dengan angin kencang sepanjang hari – tanpa henti. 

Kualitas Heavy-duty. Tanpa Kompromi
Kipas angin industrial ini dilengkapi dengan motor heavy-duty berbahan tembaga dan handal, sehingga dapat membuat kipas angin ini lebih awet dan tahan lama. Kipas angin industrial elegan ini juga mempunyai 3 pilihan pengatur kecepatan, cocok untuk penggunaan sepanjang hari.  

Hembusan Angin Yang Amat Kuat
Baling pada kipas angin tornado ini berbahan aluminium dan memiliki 4 daun. Setiap daun kipas dapat memotong hawa panas untuk menghembuskan udara yang lebih dingin dan badai. 

On/Off Wide Swing
Kepala kipas angin NGY-2001WF dapat berosilasi dengan sudut yang lebih lebar, untuk menghembus angin badai ke berbagai arah yang lebih luas.  

Kokoh Dan Elegan
Kipas angin heavy-duty ini terbuat dari bahan dan finishing yang berkualitas tinggi, sehingga dapat membuat kipas angin ini lebih awet dan elegan.

Accessories:
- Wired Controller
- Wall-Mounting Bracket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan