NGY Industrial Stand Fan (Kipas Angin)
#Grup produk P112455635
Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.899.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Frequency (Hz) | 50 |
|---|---|
| Mode | Swing On/Off, Tilting, Telescopic Stand, 3 Speed |
| Motor | Ball Bearing, 100% Full Copper Synchronous |
| Propeller | 4-Blade Aluminum |
| Protection | Thermofuse |
| Speed (rpm) | 1350 (max) |
| Swing Angle (°) | 80 |
| Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kipas Angin Terhandal untuk Pabrik, Gudang atau Garasi Anda
Setiap pabrik, gudang dan garasi cenderung bersuasana panas yang tak tertahankan, terutama pada musim kemarau di Indonesia. Di ruangan yang pengap dan panas, produktivitas dan kenyamanan Anda akan berkurang. Dengan NGY-2001SF Anda dapat mendinginkan suhu ruangan Anda, meningkatkan produktivitas Anda dan tim Anda dengan angin kencang sepanjang hari – tanpa henti.
Kualitas Heavy-duty. Tanpa Kompromi.
Kipas angin industrial ini dilengkapi dengan motor heavy-duty berbahan tembaga dan handal, sehingga dapat membuat kipas angin ini lebih awet dan tahan lama. Kipas angin industrial elegan ini juga mempunyai 3 pilihan pengatur kecepatan, cocok untuk penggunaan sepanjang hari.
Hembusan Angin yang Amat Kuat
Baling pada kipas angin tornado ini berbahan aluminium dan memiliki 4 daun. Setiap daun kipas dapat memotong hawa panas untuk menghembuskan udara yang lebih dingin dan badai.
On/Off Wide Swing
Kepala kipas angin NGY-2001SF dapat berosilasi dengan sudut yang lebih lebar, untuk menghembus angin badai ke berbagai arah yang lebih luas.
Kokoh dan Elegan
Kipas angin heavy-duty ini terbuat dari bahan dan finishing yang berkualitas tinggi, sehingga dapat membuat kipas angin ini lebih awet dan elegan.
Accessories:
7 KG X-Rubber Base
Setiap pabrik, gudang dan garasi cenderung bersuasana panas yang tak tertahankan, terutama pada musim kemarau di Indonesia. Di ruangan yang pengap dan panas, produktivitas dan kenyamanan Anda akan berkurang. Dengan NGY-2001SF Anda dapat mendinginkan suhu ruangan Anda, meningkatkan produktivitas Anda dan tim Anda dengan angin kencang sepanjang hari – tanpa henti.
Kualitas Heavy-duty. Tanpa Kompromi.
Kipas angin industrial ini dilengkapi dengan motor heavy-duty berbahan tembaga dan handal, sehingga dapat membuat kipas angin ini lebih awet dan tahan lama. Kipas angin industrial elegan ini juga mempunyai 3 pilihan pengatur kecepatan, cocok untuk penggunaan sepanjang hari.
Hembusan Angin yang Amat Kuat
Baling pada kipas angin tornado ini berbahan aluminium dan memiliki 4 daun. Setiap daun kipas dapat memotong hawa panas untuk menghembuskan udara yang lebih dingin dan badai.
On/Off Wide Swing
Kepala kipas angin NGY-2001SF dapat berosilasi dengan sudut yang lebih lebar, untuk menghembus angin badai ke berbagai arah yang lebih luas.
Kokoh dan Elegan
Kipas angin heavy-duty ini terbuat dari bahan dan finishing yang berkualitas tinggi, sehingga dapat membuat kipas angin ini lebih awet dan elegan.
Accessories:
7 KG X-Rubber Base
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/hnP112455635-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
