NGY Raket Nyamuk

Sebelum PPN:
Rp71.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)600
ColorSoft Blue
Input Current (A)1
Input Voltage (V)5
Power (W)2
Racket FaceTriple Protection Layer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tak Ada Ampun untuk Nyamuk dengan NGY ZapMaster.
Siapakah yang akan mengawasi Anda dari nyamuk saat Anda ber-istirahat? NGY ZapMaster Raket Nyamuk Rechargeable hadir sebagai solusi instan untuk membasmi nyamuk dengan mudah dan efektif.

Spesialis Membasmi Nyamuk Dengan Satu Sentuhan
NGY ZapMaster Raket Nyamuk Rechargeable menghadirkan cara jitu untuk membasmi nyamuk dalam satu sentuhan. Tak perlu lagi bergantung pada semprotan atau losion anti-nyamuk yang lengket.

Desain Ergonomis dan Mudah Digunakan
Didesain dengan perhatian pada kenyamanan pengguna, NGY ZapMaster Raket Nyamuk Rechargeable nyaman dipegang dan mudah dioperasikan. Hanya dengan satu tekan tombol, Anda bisa langsung membasmi nyamuk yang mengganggu.

Perlindungan dengan Triple Protection Layer
Dibekali dengan Triple Protection Layer (Perlindungan Lapis 3), NGY ZapMaster Raket Nyamuk Rechargeable memberikan perlindungan ekstra kepada anak-anak kecil dari sengatan raket nyamuk, sehingga Anda bisa memiliki ketenangan pikiran.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait